Instelmaat voor buitenschroefmaten, lengte: 18 ″

Artikelnummer: 167-158
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
Producttype Beugelschroefmaat-instelkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167-158
EAN/GTIN 4946368027371
Nummer fabrikant 167-158
L-nummer L40010 12717

Omschrijving

Omschrijving:

Instelnormen voor buitenschroefmaten Voor het controleren en instellen van alle buitenschroefmaten vanaf een meetbereik van 25 mm.

Kenmerk:

Lengte mm: 426 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00025″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00025″.
Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen