Instelmaat voor buitenschroefmaten, lengte: 13 ″

Artikelnummer: 167-153
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
    Producttype Beugelschroefmaat-instelkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 167-153
    EAN/GTIN 4946368027326
    Nummer fabrikant 167-153
    L-nummer L40010 12713

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Instelnormen voor buitenschroefmaten Voor het controleren en instellen van alle buitenschroefmaten vanaf een meetbereik van 25 mm.

    Kenmerk:

    Lengte mm: 426 mm
    Nauwkeurigheid: ±0,00025″
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,00025″.
    Inch/Metrisch: Inch

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen