Instelmaat voor buitenschroefmaten, lengte: 6 "

Artikelnummer: 167-146
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat-instelkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 167-146
EAN/GTIN 4946368027258
Nummer fabrikant 167-146
L-nummer L40010 8531
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Instelnormen voor buitenschroefmaten Voor het controleren en instellen van alle buitenschroefmaten vanaf een meetbereik van 25 mm.

Kenmerk:

Lengte mm: 426 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Inch/Metrisch: Inch

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen