Veiligheidsschoen halfhoog jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3, Maat 40

Artikelnummer: 16661-40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Kleur wit
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16661-40
EAN/GTIN 4035877934154
Nummer fabrikant 16661-40
L-nummer L00790 5388

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • watertong
  • hele inlegzool
  • metaalvrije tussenzool
  • MONO-PU zool jo_MONO
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • metaalvrij/ledervrij