{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S3 | |
Materiaal veiligheidsneus | kunststof | |
Doorloopzekerheid | Doorloopbescherming zonder metaal | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 39 | |
Kleur | wit | |
Producttype | Veiligheidslaarzen |
Artikelnummer | 16641-39 | |
EAN/GTIN | 4035877933621 | |
Nummer fabrikant | 16641-39 | |
L-nummer | L00790 4447 |