Schuifmofsleutel met magneet 12 mm

Artikelnummer: 165LM-45 12mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 165LM-45 12mm
EAN/GTIN 4991644312122
Nummer fabrikant 165LM-45 12mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 45 mm
D1: 18,5 mm
Lengte: 5,6 mm
Drive: 1/4″
Binnenzeskant
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen