Accupoolklem-trekker 3-armig 65x50 mm

Artikelnummer: 1657054
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1657054
    EAN/GTIN 4036976112382
    Nummer fabrikant 1657054
    L-nummer L60160 6389

    Omschrijving

    Omschrijving:

    kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
    kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt

    Kenmerk:

    • Aantal armen: 3
    • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 12 mm
    • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
    • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 10 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 50 mm
    • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 65 mm
    • Spindeldraadmaat: M 10 x 115
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • 3D gegevens beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
    • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
    • Haak parallel verplaatsbaar: geen
    • Haak zwenkbaar: geen
    • Haakrem aanwezig: geen
    • haakuiteinde met gleuf: geen
    • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
    • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
    • Snelspanhendel aanwezig: geen
    • Schroeven inbegrepen: geen
    • zelfwerkend aandrukken: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Antislipinrichting van de as: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • Trekkracht (max.) [t]: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen