Accupoolklem-trekker 2-armig 65x50 mm

Artikelnummer: 1656996
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1656996
EAN/GTIN 4036976112351
Nummer fabrikant 1656996
L-nummer L60160 635
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 12 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 10 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 50 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 65 mm
  • Spindeldraadmaat: M 10 x 115
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • Trekkracht (max.) [t]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen