Zeer nauwkeurige striptang voor teflonisolatie

Artikelnummer: 165.1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 165.1
EAN/GTIN 3148511393307
Nummer fabrikant 165.1
L-nummer L60130 163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge precisie om isolatie in de rondte te snijden zonder de geleider te beschadigen
  • De aangebrachte bekken zorgen voor een zachte greep op de isolatie
  • Profieldiameters: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
  • 1,55 mm²
  • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Kenmerk:

  • Afmetingen [mm]: 250 x 75 x 22
  • [g]: 370