Omschrijving:
binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
chroom-vanadium staal, matverchroomd
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
- Lengte inzetstuk: 25,0 mm
- Inzetstuk Ø 1: 6,7 mm
- Insteek Ø 2: 12,0 mm
- Insteekdiepte [mm]: 5,0 mm
- Totale breedte [mm]: 12 mm
- Totale hoogte [mm]: 12 mm
- Totale lengte [mm]: 25 mm
- Materiaal: Chroom-vanadium-staal
- Oppervlak: verchroomd
- Breedte over vlakken 1 [mm]: 4
- Zekering: Kogelvanggroef
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen