Omschrijving:
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Dubbele schaal N-m en lbf-ft
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Kenmerk:
- Afstand behuizing - middenaandrijving [mm]: 30 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Breedte pick-up [mm]: 16 mm
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 44 mm
- Totale hoogte [mm]: 44 mm
- Totale lengte [mm]: 278 mm
- Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 30 mm
- Lengte hendel handgreep [mm]: 248 mm
- Kalibratielengte [mm]: 210,5 mm
- Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof delen
- Vernier Nm: 0,1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Pin slot
- Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- Steekmaat [metrisch]: 32,0 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- Schaalverdeling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Energy
- Machinery
- Utilities
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas