GARANT Master Steel VHM-hoogrendement-ruimers HPC doorlopend gat 4,99 mm

Artikelnummer: 164420 4,99
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Tolerantie: 0 / 0,005
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,99 mm
Coating TiAlN
Tolerantie 0 / 0,005
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 39 mm
Totale lengte L 75 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,6 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring groen
Serie Master Steel
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164420 4,99
EAN/GTIN 4067263886419
Nummer fabrikant 164420 4,99

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
12
Staal < 60 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele HPC-ruimers van de nieuwste generatie. Extra korte snijkanten voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant. Duidelijke toepassing in staal en roestvrij staal. Betrouwbare bewerking van hoogvastere stalen materialen tot 60 HRC. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders.
Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid als gevolg van ongelijke steek.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
0/0,005 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen