Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-ruimer HPC blind gat 4,02 mm

Artikelnummer: 164392 4,02
  • Tolerantie: 0 / 0,004
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,02 mm
Coating TiAlN
Tolerantie 0 / 0,004
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij blind gat
Snijlengte Lc 12 mm
Afkoppellengte L1 34 mm
Totale lengte L 75 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,3 mm/omw.
aanbevolen boor-⌀ in staal < 1100 N/mm2 3,9 mm
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164392 4,02
Nummer fabrikant 164392 4,02

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Fabricagetoleranties van de ruimers:
Integrale en ⌀ 0,5: H7 conform DIN 1420
1/100-afmetingen ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Met korte snijkanten, recht gegroefd.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van blinde boorgaten.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 164425.