VHM-ruimer HPC doorlopend gat 15H7 mm

Artikelnummer: 164352 15H7
Korting
332,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: H7
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 15 mm
Coating TiAlN
Tolerantie H7
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 77 mm
Totale lengte L 130 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,1 mm/omw.
aanbevolen boor-⌀ in titanium > 850 N/mm2 14,8 mm
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring roze
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164352 15H7
EAN/GTIN 4045197675422
Nummer fabrikant 164352 15H7

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
20
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Daardoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van doorlopende boringen.