{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
⌀-Bereik | 6,710 mm - 7,200 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 58 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164351 7 | |
Nummer fabrikant | 164351 7 |