{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 97 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,15 mm/omw. | |
aanbevolen boor-⌀ in staal < 60 HRC | 15,9 mm | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164348 16H7 | |
EAN/GTIN | 4045197644145 | |
Nummer fabrikant | 164348 16H7 |