{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 | 77 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,15 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164348 15 | |
Nummer fabrikant | 164348 15 |