Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-ruimer HPC blind gat, DLC, Nominale ⌀ DC: 13mm

Artikelnummer: 164347 13

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 13 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij blind gat
⌀-Bereik 12,210 mm - 13,200 mm
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 80 mm
Totale lengte L 130 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Voeding f in gietaluminium 1,5 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,3 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164347 13
Nummer fabrikant 164347 13

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouders. Daardoor wordt een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor HPC-toepassing om de productiekosten te verlagen.
Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Voor HPC-/HSC-ruimen van blinde boorgaten.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 164405.