3/4″ Slagmoersleutel Torx E30

Artikelnummer: 16425 E30
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16425 E30
EAN/GTIN 4991644012541
Nummer fabrikant 16425 E30
L-nummer L60050 9382

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 60 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Lengte: 25,2 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E30
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.