Omschrijving:
afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
Opbergruimte met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm) en 2 uitneembare kleine onderdelenladen plus een deur aan de kant van de handgreep
Kopse zijde met Europerforatie 10 x 38 mm
Veiligheid door hielbescherming en randbescherming
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal lengteverdelers: 3
- Aantal dwarsverdelers: 2
- Aantal laden: 8
- Werkhoogte: 985
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
- Kleur: RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 875 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 606 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- RAL-kleur: Blauw
- Type lade:
- 7x type 1, H. = 67 mm
- 1x type 3, H. = 207 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen