Gereedschapwagen met 9 laden

Artikelnummer: 1640704
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapswagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1640704
    EAN/GTIN 4010886836453
    Nummer fabrikant 1640704
    L-nummer L60160 58

    Omschrijving

    Omschrijving:

    afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm
    aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
    bergvak met gereedschapsbord (euro-perforatie 10 x 38 mm) en twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de greepzijde
    wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
    kopse kant aan voorzijde met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
    veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging langs de randen voor personen en omgeving
    plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
    Laden:
    centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
    brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
    brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
    veiligheidsvergrendeling per lade en bergvak, bediening met één hand
    kogelgelagerde geleiderails
    individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
    Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg (niet bij nr. 2004 1000)
    plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
    Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
    Totaal statisch draagvermogen 1000 kg (dynamisch 750 kg)
    2 hoogwaardige GEDORE-wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm)
    2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
    GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht draaien, wendbaarheid en spoorvastheid
    Toebehoren:
    ladenverdelers (LT) en dwarsschotjes (QT) van verzinkt plaatstaal (ook los leverbaar)
    Opties:
    Kan optimaal worden uitgerust met GEDORE gereedschapsmodules (nr. 1500 ES/1500 CT)
    Naar behoefte uit te breiden met GEDORE opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
    andere ladevarianten op aanvraag
    speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
    levering zonder gereedschap en accessoires

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
    • Aantal wielen: 4
    • Aantal lengteverdelers: 3
    • Aantal dwarsverdelers: 2
    • Aantal laden: 9
    • Werkhoogte: 985
    • Diameter vaste wielen [2x]: 200
    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
    • Kleur: RAL 5017
    • Totale breedte [mm]: 875 mm
    • Totale hoogte [mm]: 985 mm
    • Totale lengte [mm]: 606 mm
    • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Oppervlak: gepoedercoat
    • RAL-kleur: Blauw
    • Type lade:
      • 8x type 1, h. = 67 mm
      • 1x type 2, h. = 137 mm
    • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
    • Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • afsluitbaar: ja
    • Individuele uittrekstop: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen