3/4″ Slagmoersleutel 12-kant 34 mm

Artikelnummer: 16405M 34mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16405M 34mm
EAN/GTIN 4991644411436
Nummer fabrikant 16405M 34mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 51,3 mm
Lengte: 20 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 34 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen