3/4″ Slagmoersleutel 12-kant 18 mm

Artikelnummer: 16405M 18mm
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 16405M 18mm
    EAN/GTIN 4991644411276
    Nummer fabrikant 16405M 18mm

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 50 mm
    Dimensie D2: 44 mm
    D1: 31,3 mm
    Lengte: 13 mm
    Drive: 3/4″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 18 mm
    Interne dubbele zeskant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen