3/4″ Slagmoersleutel 12-kant (inch) 1.1/8″

Artikelnummer: 16405A 1.1/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16405A 1.1/8
EAN/GTIN 4991644411481
Nummer fabrikant 16405A 1.1/8
L-nummer L60050 7716

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 53 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 45 mm
Lengte: 18 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/8″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen