3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 41 mm

Artikelnummer: 16401M 41mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16401M 41mm
EAN/GTIN 4991644430857
Nummer fabrikant 16401M 41mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 58 mm
Lengte: 22 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 41 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen