3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 1″

Artikelnummer: 16401A 1
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16401A 1
EAN/GTIN 4991644431076
Nummer fabrikant 16401A 1
L-nummer L60050 9228

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 38 mm
Lengte: 16 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen