3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 1.1/4″

Artikelnummer: 16401A 1.1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16401A 1.1/4
EAN/GTIN 4991644431113
Nummer fabrikant 16401A 1.1/4

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 53 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 46,8 mm
Lengte: 19 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen