3/4″ Slagmoersleutel (mm) 54 mm

Artikelnummer: 16400M 54mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16400M 54mm
EAN/GTIN 4991644410422
Nummer fabrikant 16400M 54mm
L-nummer L60050 5848

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 62 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 76,3 mm
Lengte: 29 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 54 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen