3/4″ Slagmoersleutel (inch) 13/16″

Artikelnummer: 16400A 13/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16400A 13/16
EAN/GTIN 4991644410866
Nummer fabrikant 16400A 13/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 35 mm
Lengte: 15 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen