3/4″ Slagmoersleutel (inch) 1.1/2″

Artikelnummer: 16400A 1.1/2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644410972
Nummer fabrikant 16400A 1.1/2

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 57 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Lengte: 20 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.1/2″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen