Digitale micrometer, 0-2 ″, Digimatic

Artikelnummer: 164-164
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
Meettechniek digital
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 164-164
EAN/GTIN 4946368610283
Nummer fabrikant 164-164
L-nummer L40010 7071

Omschrijving

Omschrijving:

Deze digitale schroefmaat met niet-roterende spindel biedt u de volgende voordelen: Draaibaar display, hardmetalen punt en niet-roterende spil Ideaal voor integratie in machines en meetinstrumenten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0 - 2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Opmerkingen: Niet-draaiende spindel
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, 1x batterij
Stroomvoorziening: 2x batterijen SR-44
Levensduur van de batterij: ca. 1,8 jaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen