Tangenset ∙ 522 mm x 435 mm

Artikelnummer: 163D-8/13
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163D-8/13
EAN/GTIN 4000896245796
Nummer fabrikant 163D-8/13
L-nummer L60140 5396

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 522 mm: 179NXXL-8D
  • Afmetingen / lengte: 522 mm x 435 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 13

Levering:

Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802-33
Platrondbektang 1841A-33
Platrondbektang 1841B-33
Borgring-tang 1846A-2 ∙ 1846A-3
Borgring-tang 1846B-2 ∙ 1846B-3
Borgring-tang 1846C-2 ∙ 1846C-3
Borgring-tang 1846D-2 ∙ 1846D-3
Combinatietang 1850-33

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen