Schroevendraaierset ∙ 522 mm x 435 mm

Artikelnummer: 163D-6/53
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163D-6/53
EAN/GTIN 4000896245772
Nummer fabrikant 163D-6/53
L-nummer L60140 5392

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 522 mm: 179NXXL-8D
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH 00 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T5 – T40
  • Afmetingen / lengte: 522 mm x 435 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 53

Levering:

Schroevendraaier 801NK-35 ∙ 801NK-55 ∙ 801NK-80
Schroevendraaier 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Clip-schroevendraaier 805C-25
Elektronica-schroevendraaierset 808/7
Schroevendraaier 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schroevendraaier 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schroevendraaier 810-PZ1 ∙ 810-PZ2
Schroevendraaier 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Spanningstester 839-1

Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Haakse schroevendraaier 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Set met haakse schroevendraaiers 2116LG/8H

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen