Dopsleutelset ∙ 522 mm x 435 mm

Artikelnummer: 163D-2/103
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163D-2/103
EAN/GTIN 4000896245734
Nummer fabrikant 163D-2/103
L-nummer L60140 5388

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 522 mm: 179NXXL-8D
  • Sleutelwijdte: ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
  • Afmetingen / lengte: 522 mm x 435 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 103

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Dopsleutelbit 8801K-3 ∙ 8801K-4 ∙ 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-7 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-9 ∙ 8801K-10
Dopsleutelbit 8801KK-5 ∙ 8801KK-6 ∙ 8801KK-7 ∙ 8801KK-8 ∙ 8801KK-10
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
Dopsleutel ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14
Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19 ∙ 880LG-20 ∙ 880LG-21 ∙ 880LG-22
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Dwarsgreep 8815
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling 8816HPS
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-6 ∙ 8821-20
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10
Verlengstuk ∙ buigzaam 8830

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen