Sleutelgereedschapset ∙ 522 mm x 435 mm

Artikelnummer: 163D-10/30
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
Artikelnummer 163D-10/30
EAN/GTIN 4000896245819
Nummer fabrikant 163D-10/30

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 522 mm: 179NXXL-8D
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 x 5,5 – 36 x 41
  • Afmetingen / lengte: 522 mm x 435 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 30

Levering:

Dubbele steeksleutel 450N-5X5.5 ∙ 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X18 ∙ 450N-17X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-17X19 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-24X27 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen