Dopsleutelset ∙ 522 mm x 435 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | Dopsleutel |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 163D-1/148 | |
EAN/GTIN | 4000896245727 | |
Nummer fabrikant | 163D-1/148 | |
L-nummer | L60140 5397 |
Omschrijving
Omschrijving:
- HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
- Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
- Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
- Afmetingen / lengte: 522 mm x 435 mm
- Voor handbediening
- Indelingssysteem grootte: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
- Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
- Oneindige combinatiemogelijkheden
- Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden
Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan - Aantal gereedschappen: 148
Levering:
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E10 ∙ 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8
Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling 863HPS
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868 ∙ 868-16
Universeel scharnier 869
Verlengstuk ∙ flexibel 870
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 871-1 ∙ 871-4
Dopsleutel ∙ zeskant 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Dwarsgreep 915
HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ uittrekbaar 916HPLG ∙ 916HPS
Verlengstuk 917-3
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Universeel scharnier 920
SmartCase bitset 2200SC-1
Bithouder 810BHK
Adapter 2239N-6 2304N
Haakse schroevendraaier 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Bit 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H
Adapter 2250-1