Binnentrekker-set

Artikelnummer: 1638629
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1638629
EAN/GTIN 4036976112443
Nummer fabrikant 1638629
L-nummer L60160 2164

Omschrijving

Omschrijving:

titanium-genitreerd oppervlak
M10 schroefdraad-aansluiting
werkwijze: De binnentrekker in het lager doen en de spindel erin draaien. De scherpe aanzetstukken van de kragen persen zich achter het los te trekken deel. Plaats pas dan de glij-hamertrekker of de contrasteun.

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M10
  • Ontwerp: Met kunststof koffer
  • Oppervlak: Titanium-genitreerd
  • Breedte over vlakken [mm: 11 + 13 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen