{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | TiN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 163500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197251404 | |
Nummer fabrikant | 163500 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Machineruimer H7 9 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 66,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 81 | 83 | 84 | 84 | 94 | 94 |
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 212 B | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | DIN 1835 A met h6 | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht met h9 | Morseconus | Morseconus |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |