3/4″ Slagmoersleutel Torx E28

Artikelnummer: 16325 E28
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16325 E28
EAN/GTIN 4991644413898
Nummer fabrikant 16325 E28
L-nummer L60050 9749

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 36,3 mm
Lengte: 25,2 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E28
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen