3/4″ Slagmoersleutel Torx E26

Artikelnummer: 16325 E26
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Geschatte levertijd: 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 16325 E26
Kopiëren
EAN/GTIN 4991644413881
Kopiëren
Nummer fabrikant 16325 E26
Kopiëren
L-nummer L60050 9748
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 100 mm
  • Dimensie D2: 44 mm
  • D1: 35 mm
  • Lengte: 18,8 mm
  • Hoogte: 74 mm
  • Drive: 3/4″
  • Vierkant stopcontact
  • E26
  • Binnenkant Torx
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen