Profiel vlakslijpen keramiek conventioneel 225 x 25 x 51 mm SD46A 802 JJ9P VK3

Artikelnummer: 163110
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163110
EAN/GTIN 9003171631104
Nummer fabrikant 163110
L-nummer L50140 462

Omschrijving

Omschrijving:

Voor profielvlakslijptoepassingen met keramische gebonden schijven bieden we speciale aluminiumoxiden en een zeer poreuze structuur aan. Ze zijn verkrijgbaar in de korrelgrootten 80 en 120 voor pendelslijpen en in siliciumcarbide in korrelgrootte C180 voor kruipgangslijpen. Aluminiumoxideschijven in vorm 9 zijn hoofdzakelijk verkrijgbaar in standaardprofielen. Vorm 7 biedt een optimaal behoud van de randvorm door de duurzame binding.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD46A 802 JJ9P VK3
  • Afmeting (D x T x H): 225 x 25 x 51 mm
  • diameter: 225 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Minimale slijtage dresdiamant
  • Selectie op basis van individuele vereisten
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor vlakslijpen van hooggelegeerd staal
  • Kan worden gebruikt voor hooggelegeerd staal, HSS, roestvrij staal en hardmetaal bij nat slijpen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen