3/4″ Slagmoersleutel 12-kant 23 mm

Artikelnummer: 16305M 23mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16305M 23mm
EAN/GTIN 4991644413782
Nummer fabrikant 16305M 23mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 37,5 mm
Lengte: 23 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 23 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen