3/4″ Slagmoersleutel medium lang 26 mm

Artikelnummer: 16301X 26mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16301X 26mm
EAN/GTIN 4991644431403
Nummer fabrikant 16301X 26mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 39,3 mm
Lengte: 26 mm
Hoogte: 49 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 26 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen