3/4″ Slagmoersleutel medium lang 21 mm

Artikelnummer: 16301X 21mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16301X 21mm
EAN/GTIN 4991644431359
Nummer fabrikant 16301X 21mm
L-nummer L60050 5897

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 33 mm
Lengte: 21 mm
Hoogte: 49 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 21 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen