3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (mm) 35 mm

Artikelnummer: 16301M 35mm
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16301M 35mm
EAN/GTIN 4991644413096
Nummer fabrikant 16301M 35mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 50,5 mm
Lengte: 35 mm
Hoogte: 71 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 35 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen