3/4″ Slagmoersleutel dunne wand (inch) 11/16″

Artikelnummer: 16301A 11/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 16301A 11/16
EAN/GTIN 4991644413317
Nummer fabrikant 16301A 11/16
L-nummer L60050 9601
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 43 mm
D1: 28 mm
Lengte: 17 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 11/16″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen