3/4″ Slagmoersleutel (mm) 60 mm

Artikelnummer: 16300M 60mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16300M 60mm
EAN/GTIN 4991644412273
Nummer fabrikant 16300M 60mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Lengte: 56 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 60 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen