3/4″ Slagmoersleutel (mm) 16 mm

Artikelnummer: 16300M 16mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16300M 16mm
EAN/GTIN 4991644002375
Nummer fabrikant 16300M 16mm
L-nummer L60050 8438

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 28,8 mm
Lengte: 16 mm
Hoogte: 74 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 16 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen