3/4″ Slagmoersleutel (inch) 1.5/8″

Artikelnummer: 16300A 1.5/8
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16300A 1.5/8
EAN/GTIN 4991644412693
Nummer fabrikant 16300A 1.5/8

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 60 mm
Lengte: 38 mm
Hoogte: 69 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.5/8″
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen