Dopsleutelset 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55

Artikelnummer: 163-603/52
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
    Artikelnummer 163-603/52
    EAN/GTIN 4000896248445
    Nummer fabrikant 163-603/52

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    Voor HAZET Assistent met een ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm:
    179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
    en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
    • Sleutelwijdte: ∙ 4 – 20,8 (1316) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
    • Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
    • Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 52

    Levering:

    Insteekgreep met T-greep 866-10
    Bougiedopsleutel 880AKF
    Bougiedopsleutel 880KF
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
    Dopsleutelbit 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-8 ∙ 986L-10 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
    Dopsleutelbit 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
    Dopsleutelbit 990LG-10 ∙ 990LG-12 ∙ 990LG-14 ∙ 990LG-6 ∙ 990LG-8 ∙ 990LG-9
    Dopsleutelbit 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
    Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55
    Bougiestekkertang 1849-3
    Montagewig 1965-20 ∙ 1965-21
    Gloeibougie-dopsleutel 2530
    Olieservice-dopsleutelbit 2567-16
    Carter-dopsleutelbit 3702
    Gloeibougiesleutel 4760-2 ∙ 4760-5
    Bougiesleutel 4766 ∙ 4766-2 ∙ 4766-3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen